Alu box K470; 13l, ID: 350x250x150mm

Nr art.: 40835
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pojemność V 13 l
Długość zewnętrzna L 400 mm
Szerokość zewnętrzna B 300 mm
Wysokość zewnętrzna H 180 mm
Długość wewnętrzna L1 350 mm
Szerokość wewnętrzna B1 250 mm
wysokość wewnętrzna H1 150 mm
Masa 2,6 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40835
EAN / GTIN 4003866408351
Numer producenta 40835
Numer L L90010 101358
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej, dwoma paskami i uszczelką piankową w pokrywie.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom wykonanym z odlewanego aluminium.
  • Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie spawanym ramom z profili aluminiowych.
  • Dopuszczenie ONZ do przewozu towarów niebezpiecznych możliwe za dodatkową opłatą.
  • ZARGES Komfortowe uchwyty do ergonomicznej obsługi i obciążeń do 50 kg.
  • W zależności od wysokości listwy obwodowe i narożniki zapewniają dodatkową stabilność wymiarową.
  • Zamki składane: Możliwe zabezpieczenie za pomocą zamka wtykowego, uszczelek, sprężyny zabezpieczającej lub kłódki (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • 25 rozmiarów standardowych, projekty na zamówienie klienta.
  • Ergonomiczne i trwałe, komfortowe zamknięcia na co najmniej 20 000 cykli uruchomień.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 2,6 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 350 mm × 250 mm × 150 mm
  • Wysokość wewnętrzna 150 mm
  • Długość wewnętrzna 350 mm
  • Materiał aluminium
  • Pasująca wyściółka piankowa 43860
  • pojemność 13 l
  • max. masa całkowita dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 26 kg
  • szerokość zewnętrzna 300 mm
  • wysokość zewnętrzna 180 mm
  • długość zewnętrzna 400 mm