Alu kasse K470; 13l, IM: 350x250x150mm

Art.-nr.: 40835
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 13 l
Udvendige mål, længde L 400 mm
Udvendige mål, bredde B 300 mm
Udvendige mål, højde H 180 mm
indvendige mål, længde L1 350 mm
indvendige mål, bredde B1 250 mm
Indvendige mål, højde H1 150 mm
Vægt 2,6 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 2 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40835
EAN/GTIN 4003866408351
Producentnummer 40835
L-nummer L90010 101358
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
  • Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
  • Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
  • FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
  • ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
  • Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
  • Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
  • 25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
  • Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
  • Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.

Egenskab:

  • Vægt 2,6 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 350 mm × 250 mm × 150 mm
  • Indvendig højde 150 mm
  • Indvendig længde 350 mm
  • Materiale aluminium
  • Matchende skumforing 43860
  • Bind 13 l
  • bruttomasse for godkendelse af farligt gods 26 kg
  • Udvendig bredde 300 mm
  • Udvendig højde 180 mm
  • Udvendig længde 400 mm