827 B 17 SUPPORT ARM with 8 mm mounting hole &, fine adjustment

Nr art.: 4082717
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Comparator stand

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4082717
EAN / GTIN 4059192001407
Numer producenta 4082717
Numer L L40100 400
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Support arm with fine adjustment
  • Rugged construction for exceptionally high bending resistance
  • Locked against rotation and height adjustable via rack
  • Mounting hole 8 mm

Opis:

827 b 17 Extension arm
  • Take-up bore: 8H
  • Fine adjustment

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product name: Extension arm
  • Mounting hole: 8H7
  • Product type: 827 b 17
  • Projection (max.): 125 mm