Alu Eurobox toolbox;60l,ID:550x350x310mm

Nr art.: 40707
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Cały artykuł
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Materiał Aluminium
Kolor Srebrna
Szerokość 400 mm
Głębokość 600 mm
Szerokość użytkowa 350 mm
Głębokość użytkowa 550 mm
Materiał Aluminium
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu pojemniki Euronorm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40707
EAN / GTIN 4003866407071
Numer producenta 40707
Numer L L90010 1454
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilna uniwersalna skrzynka wykonana z aluminium.
  • Kątownik aluminiowy wewnętrzny do wkładek z tworzywa sztucznego (nr kat. 40624 / 40625).
  • Opancerzony zamek do U-locka (do grubości szekli 8 mm).
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odpornego na uderzenia niebieskiego tworzywa sztucznego.
  • Dodatkowe zabezpieczenie zamknięć sprężyną przeciwwyskakującą jest możliwe również w późniejszym terminie.
  • Wyposażony w dwa solidne paski mocujące pokrywę.
  • Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej i piankową uszczelką dookoła pokrywy.
  • Wysoka stabilność dzięki ramom z profili pokrywy, krawędzi i podstawy wykonanych z całkowicie spawanych profili aluminiowych.
  • Narożniki zapewniające dodatkową stabilność wymiarową.
  • Zamki składane: Możliwe zabezpieczenie za pomocą zamka wtykowego, uszczelek, sprężyny zabezpieczającej lub kłódki (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • ZARGES Komfortowe zamknięcie zapewniające ergonomiczną obsługę i wyjątkowo długą żywotność.
  • ZARGES Komfortowe uchwyty do ergonomicznej obsługi i obciążeń do 50 kg.
  • Wysoka odporność na korozję dzięki łącznikom ze stali nierdzewnej.

Cecha szcz.:

  • Ilość uchwytów 2
  • Waga 5,5 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 550 mm × 350 mm × 310 mm
  • Wysokość wewnętrzna 310 mm
  • Długość wewnętrzna 550 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 60 l
  • Szerokość zewnętrzna 400 mm
  • Wysokość zewnętrzna 340 mm
  • Długość zewnętrzna 600 mm