{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Barvni odtenek, srebro | Sivi aluminij | |
| Material | Aluminij | |
| Barva | srebro | |
| Širina | 400 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Uporabna širina | 350 mm | |
| Uporabna globina | 550 mm | |
| Material | Aluminij | |
| Nakladalni | da | |
| Vrsta izdelka | evrozaboj |
| Številka izdelka | 40707 | |
| EAN/GTIN | 4003866407071 | |
| Številka proizvajalca | 40707 | |
| L-število | L90010 1454 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |