Spr-ld. trolley W161, ID: 1010x650x485mm

Nr art.: 40644
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 40644
EAN / GTIN 4003866406449
Numer producenta 40644
Numer L L90010 1359
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pionowo ruchoma podłoga, która zawsze utrzymuje ładunek na tej samej wysokości.
  • Anodowane i ze wzmocnionym profilem krawędziowym zapewniającym długą żywotność.
  • Wymienne elementy podnoszące w celu dostosowania udźwigu, np.: od 30 do 195 kg w odstępach co 15 kg.
  • Brak przechylania, nawet przy obciążeniu jednostronnym.
  • Podwozie: 2 kółka skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szerokość 40 mm, lekkobieżne, gumowe opony, niebrudzące, łożyska toczne.
  • Koła rozmieszczone centralnie, ułatwiające manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.
  • Modyfikacja podwozia w układzie narożnym na zamówienie.

Cecha szcz.:

  • Waga 24,5 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 1000 mm × 650 mm × 485 mm
  • Wysokość wewnętrzna 485 mm
  • Długość wewnętrzna 1000 mm
  • Materiał aluminium anodowane
  • Objętość 315 l
  • Szerokość zewnętrzna 710 mm
  • Wysokość zewnętrzna 820 mm
  • Długość zewnętrzna 1060 mm