Cărucior cu bază de primăvară W161, IM: 1010x650x485mm

Cod articol.: 40644
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 40644
EAN / GTIN 4003866406449
Număr producător 40644
L-Număr L90010 1359
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Podeaua mobilă vertical care menține întotdeauna sarcina la o înălțime de prindere constantă.
  • Anodizat și cu profil de margine întărit pentru o durată de viață lungă.
  • Elemente de ridicare interschimbabile pentru reglarea capacității de încărcare, de exemplu, de la 30 la 195 kg la intervale de 15 kg.
  • Fără înclinare chiar și atunci când este încărcat pe o parte.
  • Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, Ø 125 mm, lățime 40 mm, cu rulare lină, anvelope de cauciuc, fără marcaje, cu rulmenți cu role.
  • Rotile centrale pentru manevrarea ușoară în spații înguste.
  • Modificare a șasiului în aranjament de colț la cerere.

Caracteristică:

  • Greutate 24,5 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
  • Înălțime interioară 485 mm
  • Lungime interioară 1000 mm
  • Material aluminiu anodizat
  • Volum 315 litri
  • Lățimea exterioară 710 mm
  • Înălțime exterioară 820 mm
  • Lungime exterioară 1060 mm