Alu trolley W170;655l;ID:1250x700x750mm

Nr art.: 40635
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej aluminium
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 250 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 750 mm
Szerokość użytkowa 1 250 mm
Głębokość użytkowa 700 mm
Wysokość użytkowa 750 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Bez powłoki
Materiał aluminium
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur aluminiowych
Szerokość łącznie Bg 1 300 mm
Głębokość całkowita Tg 750 mm
Wysokość całkowita Hg 955 mm
Masa 23,7 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40635
EAN / GTIN 4003866406357
Numer producenta 40635
Numer L L90010 1408
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilny profil krawędziowy i bazowy o dużych rozmiarach, trwale połączony z obudową i płytą podstawy za pomocą połączenia kształtowego o wysokiej wytrzymałości.
  • Wzmocnienie ściany przedniej i bocznej za pomocą listew obwodowych i narożników zapewniających wysoką stabilność.
  • Podwozie: 2 kółka skrętne i 2 stałe w układzie narożnym, Ø 125 mm, szerokość 40 mm, lekkobieżne, opony gumowe, niebrudzące, łożyska toczne, tarcze zabezpieczające gwint.
  • Złącze płaszcza całkowicie nitowane. Spawane profile ramowe.

Cecha szcz.:

  • Waga 23,7 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 1250 mm × 700 mm × 750 mm
  • Wysokość wewnętrzna 750 mm
  • Długość wewnętrzna 1250 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 655 l
  • Szerokość zewnętrzna 750 mm
  • Wysokość zewnętrzna 955 mm
  • Długość zewnętrzna 1300 mm