Char. alu W170, 655 l, DI 1250x700x750mm

Réf.: 40635
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 40635
EAN / GTIN 4003866406357
Réf. fabricant 40635
Article hors catalogue L90010 1408
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
  • Renfort avant et latéraux par moulures et moulures angulaires.
  • Train de roulement : 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large, roulant librement, bandage en caoutchouc, non marquantes, pare-fils.
  • Jointure de la coque complètement rivetée. Profilés de cadre soudés.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 1.250 mm × 700 mm × 750 mm
  • Hauteur extérieure 955 mm
  • Hauteur intérieure 750 mm
  • Largeur extérieure 750 mm
  • Longueur extérieure 1300 mm
  • Longueur intérieure 1250 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 23.7 kg
  • Volume 655 l