{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Szerokość | 170 mm | |
| Głębokość | 315 mm | |
| Wysokość | 60 mm | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Masa całkowita | 0,4 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki na drobne elementy |
| Numer artykułu | 40624 | |
| EAN / GTIN | 4003866406241 | |
| Numer producenta | 40624 | |
| Numer L | L90010 1513 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |