Inserție din plastic 1; aprox. 315x170x60mm

Cod articol.: 40624
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Partea descrisă Întregul articol
Material Plastic
Lăţime 170 mm
Adâncime 315 mm
Înălţime 60 mm
Recomandat pentru Sertare
Greutate totală 0,4 kg
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutii de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 40624
EAN / GTIN 4003866406241
Număr producător 40624
L-Număr L90010 1513
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Opțiuni de combinare pentru 40707: 4 x 40625, sau 2 x 40625 și 3 x 40624.
  • Opțiuni de combinare pentru 40708: 4 x 40624, sau 2 x 40625 și 1 x 40624.

Caracteristică:

  • Dimensiuni 315 mm × 170 mm × 60 mm
  • Număr de separatoare transversale 2
  • Lățime 170 mm
  • Greutate 0,4 kg
  • Lungime 315 mm
  • Potrivit pentru 40707, 40708