Klucz nasadowy SW 1/2″, długość 150 mm

Nr art.: 40573232
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 150 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma norma zakładowa
Powierzchnia Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana
Wysokość odsadzenia L2 15 mm
Z funkcją grzechotki nie
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1/2 cal; 1/2 cal
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40573232
EAN / GTIN 4018754020683
Numer producenta 40573232
Numer L L60010 1119
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany – klucze pierścieniowe STAHLWILLE, calowe, szczęki wygięte pod kątem 15°, długość 150 mm, sprężyna. Spec. GGG-W-636 E, stal wysokowydajna HPQ®, chromowany, 40573232.
  • Specjalna technologia produkcji pozwala na wytwarzanie pierścieni o cienkich ściankach – idealnych do wkręcania w trudno dostępnych miejscach.
  • Profil AS-drive zapobiega uszkodzeniom krawędzi spowodowanym oddziaływaniem siły na boki śruby lub nakrętki.
  • Profil w kształcie podwójnego T zapewnia kluczyku wysoką wytrzymałość na zginanie.
  • Charakterystyczne wykończenie STAHLWILLE zapewnia kluczu pewny i wygodny chwyt, umożliwiający bezpieczną pracę nawet przy rękach pokrytych olejem.
Właściwości:
  • calowe, jednakowe rozstawy klucza
  • Kąt otwarcia szczęk 15°
  • Pierścień z podwójnym sześciokątem i profilem AS-drive
  • Strona pierścienia wygięta pod kątem 15°
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E

Cecha szcz.:

  • a1: 6,5 mm
  • a2: 8,5 mm
  • stop: Wysokowydajna stal HPQ®, chromowana
  • d: 18,2 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Długość w mm (L): 150 mm
  • pozycja szczęki: 15°
  • Masa: 61 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1/2 cala
  • Rozstaw klucza 1 [cala]: 1/2 cala
  • Rozstaw klucza 2 [cala]: 1/2 cala
  • Szerokość w mm (b): 27 mm