{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | em cotovelo | |
| Altura de compensação | 15 mm | |
| Com função de roquete | não | |
| Método de produção | com forja por estampagem | |
| Tamanho da chave, | 1/2 polegada; 1/2 polegada | |
| Particularidade, | com manga de plástico | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Material | aço especial/liga especial | |
| Superfície | acabamento redondo; com têmpera; cromado | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Comprimento total | 150 mm | |
| Conjunto | não | |
| Saída | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos |
| Número do artigo | 40573232 | |
| EAN/GTIN | 4018754020683 | |
| Número do fabricante | 40573232 | |
| Número L | L60010 1119 | |
| Fabricante/responsável | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |