Kombinovaný klíč SW 1/2″ L.150mm

Č. pol.: 40573232
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Prevedenie zalomené
Výška odsadenia 15 mm
S račňovou funkciou nie
Výrobný postup zápustkovo kované
Rozmer cez steny, pre skrutky s vonkajším šesťhranom 1/2 palec; 1/2 palec
Zvláštnosť, pre skrutky s vonkajším šesťhranom s plastovou objímkou
Druh produktu skrutkový kľúč
Materiál špeciálna oceľ/zvláštna zliatina
Povrch chrómované; kalené; kruhovo brúsený povrch
Norma výrobná norma
Celková dĺžka 150 mm
Súprava nie
Pohon Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40573232
EAN/GTIN 4018754020683
Číslo výrobcu 40573232
Číslo L L60010 1119
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobené v Nemecku - STAHLWILLE Kombinovaný kľúč, imperiálny, strana čeľustí pod uhlom 15°, dĺžka 150 mm, Fed. Špecifikácia. GGG-W-636 E, vysoko výkonná oceľ HPQ®, pochrómovaná, 40573232.
  • Špeciálny výrobný proces umožňuje tenkostenné krúžky - ideálne na skrutkovanie na ťažko prístupných miestach.
  • Profil AS-Drive zabraňuje poškodeniu hrán spôsobenému pôsobením sily na boky skrutky alebo matice.
  • Vďaka dvojitému T profilu má kľúč vysokú pevnosť v ohybe.
  • Charakteristický okrúhly povrch STAHLWILLE dodáva kľúču protišmykový a príjemný pocit pre bezpečnú prácu aj s rukami zašpinenými od oleja.
Vlastnosti:
  • palec, rovnaký Rozmery kľúčov
  • Poloha čeľustí 15°
  • Krúžok s dvojitým šesťuholníkom a profilom AS-Drive
  • Strana krúžku s kľukou o 15
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®
  • Fed. Špecifikácia. GGG-W-636 E

Charakteristika:

  • a1: 6,5 mm
  • a2: 8,5 mm
  • Zliatina: Vysokovýkonná oceľ HPQ®, chrómovaná
  • d: 18,2 mm
  • DIN: Fed. Špecifikácia. GGG-W-636 E
  • Dĺžka mm (L): 150 mm
  • Poloha rozovretia: 15°
  • Hmotnosť: 61g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 1/2 ″
  • Šírka naprieč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
  • Šírka naprieč plochami 2 [palec]: 1/2 ″
  • šírka mm (b): 27 mm