Statyw magnetyczny z ramieniem przegubowym, Wysokość ze stopą: 310mm

Nr art.: 405547 310
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 30 cze 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość ze stopą (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 405547 310
EAN / GTIN 2050002081147
Numer producenta 01639061

Opis

Wykonanie:

  • Ramię przegubowe 3D – wysoka elastyczność podczas pozycjonowania
  • Łatwe i bezpieczne mocowanie za pomocą tylko jednego uchwytu blokującego
  • Ramię z metalu lekkiego
  • Zacisk z kołkiem z jaskółczym ogonem i punktem mocowania ⌀ 8 mm
  • Zacisk z regulacją precyzyjną
Wysokość ze stopą (mm): 310
Rodzaj stopy: magnetyczna
Siła (N): 800
Wymiary stopy (mm): 60 × 50 × 55