Magnetický měřicí stativ s kloubovým ramenem, Výška s nohou: 310mm

Artiklové číslo: 405547 310
Sleva
7 591,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 30. 6. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška s nohou (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená; Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Postranní
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 60 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 800 N
Stojan k dispozici ne
Délka vysouvání min. 31 cm
Délka vysouvání max. 31 cm
Materiál Hliník.
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 405547 310
EAN / GTIN 2050002081147
Číslo výrobce 01639061

Popis

Provedení:

  • 3D kloubové rameno - vysoká flexibilita polohování
  • Snadné a bezpečné upnutí pomocí jediné upínací páky
  • Rameno z lehkých kovů
  • Upínací prvek s rybinovou drážkou a upínacím bodem Ø 8 mm
  • Upínací prvek s přesným nastavením
Výška s nohou (mm): 310
Vlastnosti nohy: Magnetická
Síla (N): 800
Rozměry nohy (mm): 60 × 50 × 55