{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grün; schwarz | |
| Arme frei beweglich | ja | |
| Anzahl Gelenkarme | 2 | |
| Anschluss | Aufnahmeschaft | |
| für Messuhren mit Schaft-⌀ | 8 mm | |
| Ausrichtung Anschluss, Aufnahmeschaft | seitlich | |
| Magnetfuß | ja | |
| Magnetfuß Breite | 50 mm | |
| Magnetfuß Länge | 60 mm | |
| Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
| Haftkraft | 800 N | |
| Standfuß vorhanden | nein | |
| Auszugslänge min. | 31 cm | |
| Auszugslänge max. | 31 cm | |
| Material | Aluminium | |
| Spannkrafterzeugung | mechanisch | |
| Stativtyp | 3D-Gelenkarm | |
| Produktart | Messstativ |
| Artikelnummer | 405547 310 | |
| EAN / GTIN | 2050002081147 | |
| Herstellernummer | 01639061 |