Zestaw suwmiarek cyfrowych TESA-CAL IP67 z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 150

Nr art.: 405523 150
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 403,83 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba suwmiarek Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość zestaw
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Granica błędu 0,03 mm
Stopień ochrony IP IP67
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba elementów 150 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria TESA-CAL
Oznaczenie producenta TESA-CAL IP67
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Układ Stand-by tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Czas pracy 12 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 405523 150
EAN / GTIN 4067263132790
Numer producenta 00530141P

Opis

Wykonanie:

  • Łatwe prowadzenie suwaka po szynie umożliwia lekką i równomierną, płynną pracę.
  • Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i długotrwałą stabilność wyników.
  • Wysoki stopień ochrony przed pyłem i cieczami.
  • Łatwy odczyt dzięki dużej, kontrastowej skali okrągłej.
  • Wysoka trwałość baterii eliminuje konieczność częstej wymiany.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.