Skyline 3E - rope-op ladder 3 x 20 rg.

Nr art.: 40448
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 20
Szerokość szczebli 0,49 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 270 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 14,7 m
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Masa 68 kg
Długość wsuniętej drabiny 5,8 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40448
EAN / GTIN 4003866404483
Numer producenta 40448
Numer L L90010 1497
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Oddzielna regulacja wysokości drabiny środkowej i górnej za pomocą dwóch linek.
  • Regulacja wysokości od szczebla do szczebla w rastrze 280 mm.
  • Kółka z odporną na ścieranie, przyjazną dla ścian powierzchnią toczną.
  • Bezpieczne zamykanie za pomocą automatycznych haczyków.
  • Drabiny o nr art. Modele 40448 i 40449 są wyposażone w 2 wsporniki z lekkiego metalu, ułatwiające podnoszenie i podpieranie. (Nie można używać jako wolnostojące!)
  • Zoptymalizowana prowadnica z tworzywa sztucznego.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające antypoślizgową pozycję.
  • Szczeble i pręty wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 14,7 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 68 kg
  • Wysokość otworu 98mm / 98mm
  • Długość drabiny w stanie złożonym 5,8 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 270 mm
  • Liczba szczebli 20
  • Liczba szczebli szczeble 3 × 20
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm
  • szerokość zewnętrzna drabiny pomocniczej 590 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.