Skyline 3E - Échelle à corde, 3x20 éch.

Réf.: 40448
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Nombre d’éléments 3
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 20
Largeur échelon 0,49 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 270 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 14,7 m
Propriété repliable non
Surface des marches stries
Norme DIN EN 131
Charge admissible max. 150 kg
Poids 68 kg
Longueur échelle repliée 5,8 m
Couleur argent
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 40448
EAN / GTIN 4003866404483
Réf. fabricant 40448
Article hors catalogue L90010 1497
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Réglage de hauteur séparé du plan intermédiaire et supérieur grâce à deux cordes.
  • Réglage en hauteur d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm.
  • Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
  • Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
  • Les échelles ayant les n° de référence 40448 et 40449 sont équipées de 2 supports en métal léger qui permettent de les installer facilement (ne pas utiliser de manière isolée !)
  • Guidage optimisé en plastique.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
  • Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
  • Hauteur de travail 14.7 m
  • Largeur extérieure 490 mm
  • Largeur extérieure de l'échelle inférieure 590 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle, repliée 5.8 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 20
  • Nombre d'échelons 3 × 20
  • Poids 68 kg
  • Profondeur des marches 30 mm
  • Section des montants 98mm / 98mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »