Roof ladder 2.8 m, natural aluminium

Nr art.: 40396
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40396
EAN / GTIN 4003866403967
Numer producenta 40396
Numer L L90010 100042
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Kwadratowe szczeble na stabilnych nogach z 2 powierzchniami bieżnika o różnym nachyleniu.
  • Układ szczebli poza środkiem.
  • Stabilne profile dźwigarów zapewniające bezpieczną odległość 80 mm pomiędzy szczeblami a powierzchnią dachu.
  • Z łatwością dopasujesz drabinę do odpowiedniej długości dachu.
  • Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Szczeble wykonane z wytłaczanego profilu aluminiowego dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Załaduj maks. 150 kg
  • Kolor aluminium naturalny
  • Waga 4,8 kg
  • Szerokość drabiny 340 mm
  • Długość drabiny 2,8 m
  • Szczebel/połączenie szyny kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 280 mm
  • Liczba szczebli 10
  • Głębokość stopnia 30 mm