Éch. de toit 2,8 m, alu. brut

Réf.: 40396
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur argent
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 40396
EAN / GTIN 4003866403967
Réf. fabricant 40396
Article hors catalogue L90010 100042
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
  • Disposition excentrée des échelons.
  • Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
  • Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
  • Largeur extérieure: 340 mm.
  • Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
  • Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Couleur Alu brut
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 280 mm
  • Largeur d'échelle 340 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 2.8 m
  • Nombre d'échelons 10
  • Poids 4.8 kg
  • Profondeur des marches 30 mm