{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa |
Cyfrowy
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
200 mm
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Długość szczęk L |
50 mm
|
|
| Granica błędu |
0,02 mm
|
|
| Odchyłki pomiarowe E MPE |
0,02 mm
|
|
| Przełączalny odczyt |
nie
|
|
| Kształt głębokościomierza |
kształt prostokątny
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Srebrowo-cynkowe (AgO)
|
|
| Czas pracy |
20 000 h
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
Bateria guzikowa (357 / SR44)
|
|
| Z możliwością ponownego naładowania |
nie
|
|
| Oznaczenie producenta |
Digitaler Messschieber mit AOS-System
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Utwardzany |
tak
|
|
| Powierzchnia pomiarowa |
hartowana
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Z głębokościomierzem |
tak
|
|
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym |
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
|
|
| Zapisywanie wartości pomiaru |
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
|
|
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC |
9 mm
|
|
| Czas pracy |
20 000 h
|
|
| szerokość okrągłego głębokościomierza |
3,7 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1,4 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Suwmiarki uniwersalne
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 402632 200CAL | |
| Numer producenta | 500-182-30CALX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |