Pied à coulisse numérique avec système AOS, Plage de mesure: 200CALmm

Réf.: 402632 200CAL
Remise
237,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire pièce unique
Plage de mesure max. 200 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 50 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Durée de fonctionnement 20 000 h
Format international pile bouton (357 / SR44)
Rechargeable non
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure trempées
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Durée de fonctionnement 20 000 h
Largeur jauge de profondeur 3,7
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 402632 200CAL
Réf. fabricant 500-182-30CALX
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres biens lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique AOS (Advanced Onsite Sensor) offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.
  • Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.
  • Faible consommation électrique (20 000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. L’article est livré avec un certificat RvA.
​​​

Accessoire(s):

Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.

Remarque(s):

L’article est livré avec un certificat RvA (Raad voor Accreditatie).

Téléchargements et documents

Produits adaptés