• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Adjustable open-end spanner max.SW 24mm L.161mm

Nr art.: 40260106
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Maksymalna rozwartość klucza 24 mm
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Długość całkowita 161 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40260106
EAN / GTIN 4018754299577
Numer producenta 40260106
Numer L L60010 6473
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Adjusting screw left-handed
  • Jaw position 22.5°.
  • Chrome Alloy Steel, phosphatised
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B 107.100

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 161 mm
  • Weight: 155g
  • Max. width across flats: 24 mm