• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 24mm L.161mm

Artikel-Nr.: 40260106
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schlüsselweite max. 24 mm
Produktart Rollgabelschlüssel
Material Chrom-Alloy-Steel
Oberfläche phosphatiert
Norm ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Länge gesamt 161 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40260106
EAN / GTIN 4018754299577
Herstellernummer 40260106
L-Nummer L60010 6473
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Einstellschraube linksgängig
  • Maulstellung 22,5°
  • Chrome Alloy Steel, phosphatiert
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B 107.100

Merkmal:

  • Länge mm (L): 161 mm
  • Gewicht: 155 g
  • Schlüsselweite max.: 24 mm