Everest 2E - Push-up ladder 2 x 6 rg.

Nr art.: 40245
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
ilość stopni 2×6
materiał Aluminium
Rodzaj produktu Extending ladder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40245
EAN / GTIN 4003866402458
Numer producenta 40245
Numer L L90010 172
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

A high level of stability thanks to extra-wide bottom ladder (490 mm).
Convenient and precise rung-by-rung height adjustment in a grid of 280 mm.
Both parts of the ladder can also be used separately as single ladders.
Plastic anti-friction insert and lift-off retainer.
Replaceable 2-component plastic end caps ensure secure positioning without the risk of slipping.

Cecha szcz.:

Connection Stile-Rung flanged
Ext. width 490 mm
External width of lower ladder 490 mm
Load max. 150 kg
Material Aluminium
Number of rungs 2 × 6
Number of rungs 6
Overall length, retracted 1.83 m
Pitch rung/tread 270 mm
Tread depth 30 mm
Weight 6 kg
Working height 3.8 m

Wskazówka:

Complies with EN 131 Professional.