Everest 2E - výsuvný žebřík 2 x 6 příček

Č. pol.: 40245
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvný rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40245
EAN/GTIN 4003866402458
Číslo výrobcu 40245
Číslo L L90010 172

Popis

Popis:

Pohodlné řešení pro práci ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
Vysoká stabilita díky mimořádně širokému spodnímu žebříku (490 mm).
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Obě části žebříku lze používat i samostatně jako samostatné žebříky.
Plastové protiskluzové zařízení a zařízení proti zvedání.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,8 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 6 kg
Délka zasunutého žebříku 1,83 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet klíčků 2 × 6
Počet klíčků 6
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.