Double-sided step ladder with single-sided access 6 steps

Nr art.: 40106
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,55 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Liczba stopni wraz z podestem 6
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,4 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,38 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 1,16 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Maks. nośność 150 kg
Długość drabiny 2,05 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40106
EAN / GTIN 4031405401068
Numer producenta 040106
Numer L L90110 58
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm i duża platforma
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Strefa uchwytu ergo-pad® z mechanizmem zaciskowym
  • Łącznik drabiny „safe-cap”
  • Praktyczna półka do przechowywania ze zintegrowanymi haczykami i uchwytami na narzędzia
  • Na siedmiu poziomach: ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasów poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Dostępne z podnóżkami i bez
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3400 mm
  • Wysokość: 2050mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Wysokość platformy: 1380 mm
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1160 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 6 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 550 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak