Stopnica s stopnicami, enostranski dostop 6 stopnic

Št. art.: 40106
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke konično
Spodnja zunanja širina 0,55 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 6
Število stopnic vključno s platformo 6
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 3,4 m
Zložljivo da
Platforma je na voljo da
Višina platforme 1,38 m
Površina stopalne površine narebranost
Dolžina koraka 1,16 m
Naklon 70 stopinj
Pohodnost enostransko
Z odlagalno polico Da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,05 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40106
EAN/GTIN 4031405401068
Številka proizvajalca 040106
L-število L90110 58
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoke stopnice z utori in velika ploščad
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Območje oprijema ERGO-Pad® z vpenjalnim mehanizmom
  • Spoj svinca z varovalnim pokrovčkom
  • Praktičen pladenj za shranjevanje z vgrajenimi kavlji in držali za orodje
  • Na sedmih ravneh: Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Na voljo z in brez naslonov za noge
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3400 mm
  • Višina: 2050 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Višina ploščadi: 1380 mm
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Dolžina koraka: 1160 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 6 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 550 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da