PFERD TOOLS safety valve coupling SVKA 1/4 DK

Nr art.: 4007220957080
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Sicherheitsventilkupplung SVKA 1/4 DK
Kolor niebieskie; srebrna
Średnica d2 22,5 mm
Długość L 65 mm
Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny 1/4 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220957080
EAN / GTIN 4007220957080
Numer producenta 80801048
Numer L L51050 2171
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Connecting fittings for air grinders.
  • Self-closing valve couplings with male thread 1/4″ with release button.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: SVKA 1/4 DK
  • Net weight: 0.123 kg