Spojka samočinného ventilu m

Č. pol.: 4007220957080
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220957080
EAN/GTIN 4007220957080
Číslo výrobcu 80801048
Číslo L L51050 2171

Popis

Popis:

Spojovací armatury pro pohony stlačeného vzduchu. Samonastavovací ventilové spojky s vnějším závitem 1/4″ s tlačítkem.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SVKA 1/4 DK
  • Čistá hmotnost: 0123 kg