Spojka samočinného ventilu m

Artiklové číslo: 4007220957080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Sicherheitsventilkupplung SVKA 1/4 DK
Barva modrá; stříbrná
Průměr d2 22,5 mm
Délka L 65 mm
Velikost d1, Vnější závit 1/4 palec
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnější závit
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220957080
EAN / GTIN 4007220957080
Číslo výrobce 80801048
L-číslo L51050 2171
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Spojovací armatury pro pohony stlačeného vzduchu. Samonastavovací ventilové spojky s vnějším závitem 1/4″ s tlačítkem.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SVKA 1/4 DK
  • Čistá hmotnost: 0123 kg