PFERD TOOLS Ręczne tarcze diamentowe 55 x 90 mm, ziarnistość D126, średnia, do twardych materiałów

Nr art.: 4007220804575
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220804575
EAN / GTIN 4007220804575
Numer producenta 44696012
Numer L L51100 529
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Doskonale nadaje się do obróbki powłok ochronnych oraz wzmocnień z węglika wolframu, węglika chromu, węglika tytanu itp.
  • odpowiedni.
  • Szczególnie polecane do obróbki materiałów stosowanych w budowie silników, np.
  • np.
  • Hastelloy, Inconel oraz tytan i stopy tytanu.
  • Doskonale nadaje się również do obróbki wyjątkowo twardych materiałów, takich jak węglik spiekany, szkło, ceramika, emalia i kamień, a także tworzywa wzmocnione włóknem szklanym (GFK) i włóknem węglowym (CFK).
  • Wielkość ziarna zgodnie z normą ISO 6344: 120

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 55 mm
  • Materiał ścierny: diament
  • Długość w systemie metrycznym: 90 mm
  • rozmiar ziarna: 126

Zaleta:

  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.
  • Dotarcie do trudno dostępnych miejsc.
  • Nadaje się do szlifowania na mokro i na sucho.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Należy pracować przy niewielkim nacisku.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szorstkowanie; nadawanie faktury (matowienie, matowienie szczotkowe i satynowanie); obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kamień
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu

W dostawie:

  • Wielkość ziaren jest podana w mikrometrach.