Diamantskiver 55 x 90 mm korn D126 medium til hårde materialer

Art.-nr.: 4007220804575
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220804575
EAN/GTIN 4007220804575
Producentnummer 44696012
L-nummer L51100 529

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremragende til bearbejdning af anti-slid belægninger og panser belægninger lavet af wolframcarbid, chromcarbid, titancarbid, etc. Anbefales især til bearbejdning af materialer, der anvendes i motorkonstruktioner, f.eks. Hastelloy, Inconel og titanium/titaniumlegeringer. Også ideel til bearbejdning af ekstremt hårde materialer som hårdmetal, glas, keramik, emalje og sten samt GRP/CFRP. ISO 6344 kornstørrelse: 120

Egenskab:

  • Breddemål: 55 mm
  • Slibemiddel: Diamant
  • Længde metrisk: 90 mm
  • Kornstørrelse: 126

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Nå svært tilgængelige steder.
  • Kan bruges til våd og tør slibning.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Arbejder fint med let tryk.
  • Behandling af opgaver: Rengøring; gradvis finslibning; skrubning; teksturering (frosting, linjefrosting og satinering);
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Sten
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Leveringsomfang:

  • Kornstørrelser er specificeret i ?m.