Diamantové ruční podložky 55x90mm, zrnitost D126, střední pro tvrdé materiály

Artiklové číslo: 4007220804575
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220804575
EAN / GTIN 4007220804575
Číslo výrobce 44696012
L-číslo L51100 529
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vynikající pro obrábění protioděrových povlaků a nátěrů z karbidu wolframu, karbidu chromu, karbidu titanu atd. Doporučuje se zejména pro obrábění materiálů používaných při konstrukci motoru, např. Hastelloy, Inconel a titanových/titanových slitin. Také ideální pro obrábění extrémně tvrdých materiálů, jako je tvrdokov, sklo, keramika, smalt a kámen, stejně jako GRP/CFRP. Velikost zrna ISO 6344: 120

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 55 mm
  • Brusivo: diamant
  • Metrické délky: 90 mm
  • Velikost zrna: 126

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Dosáhněte těžko přístupných míst.
  • Lze použít pro mokré a suché broušení.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pracujte s nízkým přítlakem.
  • Zpracování úloh: Čištění; postupné jemné broušení; hrubování; texturování (omrzlin, omrzlin a satination);
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kámen
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Velikost zrna je specifikována v m..