{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | płaskie, | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie krzyżowe | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 1 | |
| Stopień rozdrobnienia | Zgrubne | |
| Okładzina | Z trzech stron | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Pilnik warsztatowy | |
| Maks. twardość HRC | 38 | |
| Do materiału | brązy; Miedź; Mosiądz; stal | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Wysokość | 6 mm | |
| Długość bez trzonu | 250 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 4007220541586 | |
| EAN / GTIN | 4007220541586 | |
| Numer producenta | 11210256 | |
| Numer L | L51060 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |