Descriere:
Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. Dreptunghiular pilă cu taietura pe trei laturi, o parte necioplit. Versiune cu undiță de pescuit. Forma A conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea geometriilor dreptunghiulare. Tăiere transversală pentru degroșare și aşchiere grosier. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 1112
- Metrică lățime: 25 mm
- Bară oblică: 1
- Măsurare lungime: 250 mm
- Înălţime: 6 mm
- incl. broşură: FH 4/1
Avantaj:
- Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
- Durabilitate mare.
- Execuție orientată spre aplicație.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați pilă pentru degroșare sau aşchiere grosier.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc
Notă:
Vă rugăm să indicați tăietura dorită.