• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

PFERD TOOLS Air-powered straight grinder PGAS 4/300 HV 30,000 RPM/440 watts

Nr art.: 4007220221471
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 8 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 0,88 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 30 000 min-1
Moc przekazywana 440 W
Cechy szczególne Przełącznik czuwakowy; ze zbiornikiem oleju
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 245 mm
Szerokość łącznie 39 mm
Wysokość całkowita 39 mm
Masa całkowita 0,83 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220221471
EAN / GTIN 4007220221471
Numer producenta 80106021
Numer L L51050 1820
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • Without extension

Opis:

  • The drive is equipped with a collet tool mounting for mounted tools.
  • The exhaust direction the air grinder is at the back.
  • The air grinder has to be used with oil.
  • Due to the lever valve, the drive has a dead man's switch.
  • Powerful with a compact design.
  • 1 m exhaust hose and 2.
  • 5 m air supply hose with 1/4″ male threaded connection and threaded quick coupling (STGI), 6 mm collet (collet group 20), 2 keys (1x EM SW 12 mm, 1x EM SW 17 mm).

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.3 bar
  • PFERD TOOLS type: PGAS 4/300 HV
  • Power output: 440 watts
  • Rotational speed: 30000 RPM
  • Collet group: 20
  • Throttle type: Lever
  • Version: Without extension
  • Width, metric: 39 mm
  • Air consumption, at idle: 0.88 m³/min
  • Air consumption, under load: 0.84 m³/min
  • Incl. dia collet [mm]: 6 mm
  • Length, metric: 245 mm
  • Number of oil drops [min]: 4 drops
  • Net weight: 0.83 kg
  • Air supply hose internal dia.: 8 mm
  • Exhaust direction: rear
  • Height: 39 mm

Zaleta:

  • No dust turbulence on the workpiece side.
  • Safe working using dead man's switch.

Wskazówka:

  • The drive must be operated with the specified number of oil droplets in order to prevent premature malfunctioning.