{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 8 mm | |
| Presión de trabajo máxima | 6,3 bar | |
| Demanda de aire máxima | 0,88 l/min | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Diámetro de la pinza de sujeción | 6 mm | |
| Revoluciones 1 marcha máx. | 30.000 min-1 | |
| Potencia generada | 440 W | |
| Particularidad | Interruptor de parada inmediata; con depósito de aceite | |
| Tipo de producto | lijadora recta | |
| Longitud total | 245 mm | |
| Anchura total | 39 mm | |
| Altura total | 39 mm | |
| Peso total | 0,83 kg |
| Número de artículo | 4007220221471 | |
| EAN / GTIN | 4007220221471 | |
| Número del fabricante | 80106021 | |
| Número L | L51050 1820 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |