Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 4/300 HV 30.000 giri/min./440 watt

Codice art.: 4007220221471
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220221471
EAN / GTIN 4007220221471
Codice del produttore 80106021
Numero-L L51050 1820
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • senza prolunga

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Performante nonostante la struttura compatta. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 440 Watt
  • Numero di giri: 30000 RPM
  • Gruppo di pinze: 20
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 39 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.88 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.84 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 245 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
  • Peso netto: 0.83 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 39 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.