{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 6 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 0,6 l/min | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 35 000 min-1 | |
| Moc przekazywana | 290 W | |
| Cechy szczególne | Przełącznik czuwakowy; ze zbiornikiem oleju | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Długość całkowita | 220 mm | |
| Szerokość łącznie | 30 mm | |
| Wysokość całkowita | 30 mm | |
| Masa całkowita | 0,441 kg |
| Numer artykułu | 4007220221457 | |
| EAN / GTIN | 4007220221457 | |
| Numer producenta | 80105053 | |
| Numer L | L51050 1065 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |