PGAS 3/350 HV pneumatikus egyenes köszörű 35.000 RPM/290 Watt

Cikkszám: 4007220221457
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220221457
EAN / GTIN 4007220221457
Gyártó száma 80105053
L-szám L51050 1065
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A nagy teljesítményű sűrített levegős hajtást kompakt kialakítása jellemzi. Olajjal együtt kell használni. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es fogócsapszeg, 2 feszítőkulcs. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtpontkapcsolóval rendelkezik.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 290 Watt
  • Fordulatszám: 35000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 6
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Metrikus szélesség: 30 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,6 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,5 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 220 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 2 csepp
  • Nettó tömeg: 0441 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 6 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 30 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
  • Könnyen irányítható közepes teljesítmény mellett.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Egyszerű kezelés az egyenes csiszoló praktikus alakjának köszönhetően.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.