Pneumatická bruska PGAS 3/350HV 35,000 ot./min/290 W

Č. pol.: 4007220221457
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220221457
EAN/GTIN 4007220221457
Číslo výrobcu 80105053
Číslo L L51050 1065

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Vysoký výkon v kompaktním provedení.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 290 wattů
  • Otáčky: 35000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,6 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,5 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 220 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
  • Čistá hmotnost: 0441 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 30 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Snadné vedení při středním výkonu.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Snadná manipulace díky šikovnému systému typ přímé brusky.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.