PFERD TOOLS Wiertło stożkowe i do gratowania HSS 90° Ø 16,5 mm, Ø chwytu 10 mm, DIN 335 C, powłoka HICOAT

Nr art.: 4007220168356
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 335 C
Powłoka wersja powlekana
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Długość całkowita L 60 mm
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy nie
Min. średnica skrawania Dc min. 16,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Nazwa produktu (typ) K
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL)
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220168356
EAN / GTIN 4007220168356
Numer producenta 25202146
Numer L L51140 902
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • HC-FEP

Opis:

  • Frezy stożkowe firmy PFERD TOOLS wyróżniają się wyjątkowo ostrymi, prawoskrętnymi ostrzami, które zapewniają bardzo dobre wyniki nawet przy niskich prędkościach skrawania.
  • Ponadto frezy stożkowe z powłoką HICOAT charakteryzują się wysoką twardością po wyżarzeniu oraz odpornością na utlenianie.
  • Dzięki temu można je stosować również na twardych materiałach bez konieczności dodawania chłodziw.
  • Wysokowydajne narzędzia do wpuszczania z kątem wpuszczania 90° do wpuszczania śrub 90° przeznaczone do szczególnie wytrzymałych i twardych materiałów, takich jak stal stopowa, stal o wysokiej wytrzymałości oraz stal nierdzewna.
  • Aby zapewnić bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego, frezy stożkowe o średnicy 28 mm i większej są wyposażone w trzpień trójkątny.
  • Dzięki powłoce HICOAT HC-FEP charakteryzują się wysoką twardością i odpornością na zużycie.
  • Są bardzo odporne na wysokie temperatury i charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością.
  • Można je również stosować przy wyższych prędkościach skrawania oraz bez środków chłodzących i smarujących.

Cecha szcz.:

  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 190 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 190 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 290 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 290 (obr./min)
  • RPM, tworzywa termoplastyczne, tworzywa wzmocnione włóknami (GFK/CFK): 190 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 190 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 290 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 380 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 380 (obr./min)
  • RPM do, tworzywa termoplastyczne Tworzywa sztuczne, włókna Tworzywa sztuczne (GFK/CFK): 290 (obr./min)
  • Wersja: HC-FEP
  • Ø: 16,5 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 10 mm
  • Kątowniki: 90°
  • Długość całkowita: 60 mm

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Szczególnie nadaje się do wykonywania pogłębień pod śruby 90°.
  • Cele obróbki: Pogłębianie
  • Rodzaje napędów: Wiertarka słupowa; obrabiarka; wiertarka; centra obróbcze

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Płyta wiórowa
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Duroplasty
    • elastomer
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien ≤ 40 %
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien > 40 %
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Superstopów na bazie niklu lub tytanu
    • Inne metale nieżelazne
    • Inne
    • tworzywa sztuczne
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • miękkie drewno
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)
    • drewno
    • Cynk