HSS stožčasti in odrezovalni potop 90° Ø 16,5 mm drsnik-Ø 10mm DIN 335 C HICOAT prevleka

Št. art.: 4007220168356
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Rezalni material HSS
Standard DIN 335 C
Prevleka prevlečeno
Kot, 1. stopnja 90 stopinj
Skupna dolžina L 60 mm
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Suha obdelava primerno
Premer rezila, min. Dc min. 16,5 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Ime izdelka (tip) K
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave ravno grezenje (SPL)
Vrsta izdelka stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220168356
EAN/GTIN 4007220168356
Številka proizvajalca 25202146
L-število L51140 902
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • HC-FEP

Opis:

Za stožčasta grezila podjetja PFERD TOOLS so značilni posebej ostri, desni rezalni robovi, ki dosegajo zelo dobre rezultate tudi pri nizkih hitrostih rezanja. Poleg tega stožčasta grezila s HICOAT prevleko nudi visoko toplotno trdoto in odpornost na oksidacijo. Zato se lahko uporabljajo tudi na trdih materialih brez dodajanja hladilne tekočine. Visokozmogljiva orodja za pogrezanje s kotom 90° za 90° za potopne vijake za posebej trde in trde materiale, kot so zlitina, visokoodporno jeklo in nerjavno jeklo. Za zanesljiv prenos navora ima stožčasta grezila gred s tremi površinami s premerom 28 mm ali več. Zahvaljujoč HICOAT premazu HC-FEP imajo visoko trdoto in odpornost proti obrabi. So zelo temperaturno odporni in imajo zelo dolg življenjska doba. Uporabljajo se lahko tudi v višjem razponu hitrosti rezanja in brez hladilnih sredstev ali maziv.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 190 vrt./min
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 190 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 290 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 290 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 190 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 190 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 290 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 380 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 380 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 290 vrt./min
  • Izvedba: HC-FEP
  • ø: 16,5 mm
  • Ø Metrična gred: 10 mm
  • kotnik: 90 °
  • Dolžina, skupno: 60 mm

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Še posebej primeren za izdelavo pomivalnih korit za 90° vijake.
  • Opravila obdelave: Grezenje
  • Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Vezana plošča
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Drugo
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Neželezne kovine mehke
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Mehki les
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • les
    • Cink