PFERD TOOLS Pręt do ostrzenia 200 x 25 mm DSB do ostrzenia tarcz tnących diamentowych

Nr art.: 4007220168332
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Osełki kamienne
Uziarnienie 80
Długość 200 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220168332
EAN / GTIN 4007220168332
Numer producenta 68075025
Numer L L51160 90
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pręt do ostrzenia służy do przywracania ostrości diamentowych tarcz tnących na podłożu metalowym (np.
  • np.
  • po odcięciu materiałów smarujących).

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 50 mm
  • Materiał ścierny: Węglik krzemu SiC/C
  • Długość w systemie metrycznym: 200 mm
  • rozmiar ziarna: 80
  • Wysokość: 25 mm

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Odcinanie cienkich plasterków z pręta ostrzącego pozwala bardzo szybko przywrócić ostrość tarczy.