Brusilna palica 200x25 mm DSB za brušenje diamantnih rezalnih diskov

Št. art.: 4007220168332
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kamen za ostrenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220168332
EAN/GTIN 4007220168332
Številka proizvajalca 68075025
L-število L51160 90

Opis

Opis:

palica za ostrenje se uporablja za obnovitev sposobnosti rezanja kovinskih diamantnih rezil (npr. Po rezanju mazalnih materialov).

Lastnosti:

  • Metrična širina: 50 mm
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Višina: 25 mm