ostřicí těleso 200x25 mm DSB pro broušení diamantových kotoučů

Artiklové číslo: 4007220168332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brus
Zrnitost 80
Délka 200 mm
Šířka 50 mm
Výška 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220168332
EAN / GTIN 4007220168332
Číslo výrobce 68075025
L-číslo L51160 90
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

ostřicí těleso se používá k obnovení řezných schopností diamantových kotoučů s kovovým pojivem (např. po řezání mazacích materiálů).

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 50 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Metrické délky: 200 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Výška: 25 mm

Použití:

  • Doporučení k použití: Odříznutím tenkých plátků z ostřící tyčinky se velmi rychle obnoví řezná schopnost kotouče.