Zestaw wierteł stopniowych PFERD TOOLS HSS, 3 szt.

Nr art.: 4007220166109
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał skrawający HSS
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Opakowanie Plastikowa obudowa
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Kierunek skrawania Prawotnący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220166109
EAN / GTIN 4007220166109
Numer producenta 25201046
Numer L L51140 816
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • HSS

Opis:

  • Wiertła stopniowe HSS do wiercenia i okrawania cienkich blach, rur i profili wykonanych z różnych materiałów.
  • Aby zapewnić bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego, wszystkie wiertła stopniowe są wyposażone w trzpień trójkątny.
  • Zestaw zawiera trzy wiertła stopniowe HSS w rozmiarach 4–12 mm (9 stopni), 4–20 mm (9 stopni) oraz 4–30 mm (14 stopni) do zastosowań przemysłowych.
  • Aby zapewnić bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego, wszystkie wiertła stopniowe są wyposażone w trzpień trójkątny.
  • Odporna na pęknięcia kasetka z tworzywa sztucznego chroni narzędzia przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
  • Mocowanie wierteł stopniowych HSS ułatwia dobór i wyjmowanie narzędzi.

Cecha szcz.:

  • Liczba, zawartość: 3 sztuk
  • Typ PFERD TOOLS: Zestaw STB HSS 3
  • Wersja: HSS

Zaleta:

  • Wiercenie i okrawanie w jednym etapie.
  • Absolutna cicha praca i wysoka wydajność cięcia.
  • Łatwe centrowanie i nawiercanie dzięki wysokiej jakości końcówce wiertła.
  • Łatwiejsze wyjmowanie z blach z otworami dzięki stożkowi narzędzia.
  • Wióry, które nie ulegają łamaniu, są usuwane w sposób czysty, podobnie jak w przypadku wiertła krętego.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Wiertła stopniowe HSS należy stosować do blach, rur i profili o grubości do maks. 4 mm. W przypadku wierteł stopniowych bez powłoki należy stosować olej do cięcia lub sprężone powietrze jako środki chłodząco-smarujące.
  • Cele obróbki: Frezowanie; okrawanie; wiercenie
  • Rodzaje napędów: Wiertarka słupkowa; wiertarka

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Stale do nawęglania
    • Miedź
    • Duroplasty
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien ≤ 40 %
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien > 40 %
    • Twardy metal nieżelazny
    • twarde drewno
    • Inne metale nieżelazne
    • Inne
    • tworzywa sztuczne
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • miękkie drewno
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości
    • drewno
    • Cynk

Wskazówka:

  • Aby zapewnić bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego, wiertła stopniowe mają trójkątny trzonek.